Philips CoreLine Panel gen6 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aluminium, Wit RAL 9003, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =3, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Diamant, Polycarbonaat, Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, Veiligheidskabel, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Dimbaar
Met schakelaar
Met lichtsensor
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor pendelophanging
Met aanwezigheidsmelder
Materiaal behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Inbouwlengte
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Aantal polen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lamptype
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Inbouwbreedte
Kleur behuizing
Lengte
Hoogte/diepte
Slagvastheid
Lichtverdeling
Met luchtsleuven
Dimbaar RF
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Materiaal afdekking
Nom. spanning
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Zigbee
Met IFTTT ondersteuning
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. stroom
Dimbaar faseafsnijding
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Lichtuittrede
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. systeemvermogen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur
Dimbaar Dali
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DSI
Stralingshoek
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Stroomverbruik in noodmodus
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar Touch and Dim
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtstroom regelbaar
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Compatible met Apple HomeKit
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Totale harmonische vervorming (THD)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Dali-2
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Casambi
Specifieke lichtstroom armatuur
Inbouwhoogte/diepte
Vermogensfactor
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)